4933478891-TASSELLATORE 18 VOLT (FIXTEC) 26 MM BRUSHLESS VALIGETTA HEAVYDUTY - SENZA BATTERIA M18 BLHX-0X

Martello SDS-Plus

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4933478891
Rubix:999220908013236
Produttore:4933478891
EAN:4058546361730
4933478891-TASSELLATORE 18 VOLT (FIXTEC) 26 MM BRUSHLESS VALIGETTA HEAVYDUTY - SENZA BATTERIA M18 BLHX-0X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Peso2,8 kg
Capacità di perforazione calcestruzzo26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933478891-TASSELLATORE 18 VOLT (FIXTEC) 26 MM BRUSHLESS VALIGETTA HEAVYDUTY - SENZA BATTERIA M18 BLHX-0X


M18™ brushless SDS-plus combi hammer with 2.3 J of impact energy. Drill capacity in concrete 26mm. 5100 bpm. 4-mode operation for maximum versatility. FIXTEC system - keyless chuck changing. Fuel gauge. Compatible with M18 CDEX dust extractor. Weight with battery 3,5 kg. Supplied without batteries and charger with FIXTEC 13 mm chuck, SDS-plus chuck and support handle with metal depth gauge in a HD Box.

Punti di forza

-Il potente meccanismo del martello e il design del motore senza spazzole garantiscono un'energia d'impatto di 2,3 J.3 J di energia d'impatto
Design compatto ed ergonomico per un maggiore comfort dell'utente finale
Sistema FIXTEC per il cambio del mandrino senza chiave tra SDS-Plus e mandrino in metallo da 13 mm
Cassa ingranaggi interamente in metallo - sede ottimale degli ingranaggi per una maggiore durata dell'utensile
4 modalità di funzionamento: martello rotante, solo martello, solo rotazione e posizione di lavoro selezionabile dello scalpello (variolock) per la massima versatilità
Impugnatura laterale antivibrazione per una minore esposizione alle vibrazioni
Compatibile con l'aspiratore M18 CDEX
Motore senza spazzole, pacco batteria REDLITHIUM ed elettronica REDLINK garantiscono potenza, autonomia e durata
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Peso2,8 kg
Capacità di perforazione calcestruzzo26 mm
Senza filisì
Capacità di perforazione metallo13 mm
€ 358,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 437,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione