Riferimenti
Bosch:GBH 2-26 (06112A3000)
Rubix:999180400109427
Produttore:06112A3000
EAN:3165140859127





Riepilogo info tecniche
| Tensione | 230 V |
|---|---|
| Peso | 2,9 kg |
| Capacità di perforazione calcestruzzo | 26 mm |
Dettagli del prodotto : GBH 2-26 06112A3000
Perforatore SDS-plus GBH 2-26; punzone versatile e veloce per l'uso quotidiano; prestazioni migliorate per un rapido avanzamento del lavoro e un'elevata rimozione di materiale in modalità scalpello.
Affidabilità, robustezza e lunga durata grazie a componenti di alta qualità; molteplici possibilità di applicazione per lavori di foratura, punzonatura e scalpellatura; snodo sferico alla base del cavo (prevenzione delle rotture).
Piastra a spazzole rotanti per una potenza identica nella rotazione a destra e a sinistra; sblocco di sicurezza per la protezione dell'utente e della macchina; reversibilità destra/sinistra per sbloccare le punte incastrate.
Regolazione progressiva della velocità per un avvio perfetto della foratura; Pulsante di bloccaggio per un lavoro continuo senza affaticamento; Impugnatura supplementare (2 602 025 141); Valigia di trasporto; Arresto di profondità 210 mm (1 613 001 010); Panno
Affidabilità, robustezza e lunga durata grazie a componenti di alta qualità; molteplici possibilità di applicazione per lavori di foratura, punzonatura e scalpellatura; snodo sferico alla base del cavo (prevenzione delle rotture).
Piastra a spazzole rotanti per una potenza identica nella rotazione a destra e a sinistra; sblocco di sicurezza per la protezione dell'utente e della macchina; reversibilità destra/sinistra per sbloccare le punte incastrate.
Regolazione progressiva della velocità per un avvio perfetto della foratura; Pulsante di bloccaggio per un lavoro continuo senza affaticamento; Impugnatura supplementare (2 602 025 141); Valigia di trasporto; Arresto di profondità 210 mm (1 613 001 010); Panno
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 230 V |
|---|---|
| Peso | 2,9 kg |
| Capacità di perforazione calcestruzzo | 26 mm |
| Senza fili | no |
| Velocità a vuoto | 900 rpm |
| Potenza | 830 W |
| Frequenza colpi | 4000 cp/min |
| Portautensile | sds plus |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 221,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 269,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione