TASSELLATORE SDS PLUS 18V BRUSHLESS 24MM DCH273P2T-QW

Trapano XR 18V 5 Ah Li-ion brushless 2J SDS-plus - 2 batterie - valigetta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dewalt:DCH273P2T-QW
Rubix:160000001463524
EAN:5035048559994
TASSELLATORE SDS PLUS 18V BRUSHLESS 24MM DCH273P2T-QW

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Peso3,1 kg
Capacità di perforazione calcestruzzo24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TASSELLATORE SDS PLUS 18V BRUSHLESS 24MM DCH273P2T-QW


Trapano SDS-Plus a 3 modalità da 18 V agli ioni di litio 5Ah con motore senza carbone. Fornito in una scatola T-STAK con caricabatterie universale da 90 minuti e 2 batterie agli ioni di litio da 18 V - 5 Ah.

  • Compatto e leggero, questo trapano è ideale per le applicazioni di tassellatura.
  • Ideale per praticare fori da 6 a 14 mm di diametro in calcestruzzo, mattoni o altri materiali da costruzione.
  • LED per una migliore visibilità durante la foratura

Punti di forza

  • Perform & Protect: livello di vibrazioni più basso della categoria 6,6 m/s²Maggiore comfort per l'utente
  • Esecuzione di oltre 90 fori (10 mm Ø x 80 mm) con una batteria carica
  • Frizione elettronica per una coppia sostenuta e una maggiore durata
  • Arresto di rotazione per lavori di scalpellatura leggeri, ad esempio la demolizione di piastrelle
  • Motore senza spazzole - meno attrito, quindi 50% di calore in meno, maggiore durata e autonomia

Applicazioni

Pratica più di 90 fori (10 mm Ø x 80 mm) con una batteria carica: arresto della rotazione per lavori di scalpellatura leggeri, come la demolizione di piastrelle.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Peso3,1 kg
Capacità di perforazione calcestruzzo24 mm
Senza fili
Capacità di perforazione metallo13 mm
590,40 IVA esclusa
/ Unità
720,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione