GBH 8-45 DV 0611265000

GBH 8-45 DV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bosch:GBH 8-45 DV (0611265000)
Rubix:999190700002394
Produttore:0611265000
EAN:3165140542265
GBH 8-45 DV 0611265000

Riepilogo info tecniche

Tensione110 V
Peso8,9 kg
Capacità di perforazione calcestruzzo45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GBH 8-45 DV 0611265000


Potenza nominale assorbita 1.500 W Forza d'impatto, max. 12,5 J Diametro di foratura nel calcestruzzo con punte da 12 - 45 mm

Punti di forza




1.500 W di potenza e vibrazioni ridotte Potenza eccezionale per la foratura e la scalpellatura grazie al motore da 1.500 W e alla potenza d'urto di 12,5 J Vibrazioni ridotte: solo 7 m/s² in modalità di scalpellatura e 8 m/s² in modalità di foratura grazie al triplo sistema intelligente di riduzione delle vibrazioni Funzione Turbo Power per prestazioni eccezionali durante la scalpellatura grazie all'utilizzo aggiuntivo dell'energia utilizzata per il movimento rotatorio in modalità di foratura

Applicazioni




1.500 W di potenza e vibrazioni ridotte Potenza eccezionale per la foratura e la scalpellatura grazie al motore da 1.500 W e alla potenza d'urto di 12,5 J Vibrazioni ridotte: solo 7 m/s² in modalità di scalpellatura e 8 m/s² in modalità di foratura grazie al triplo sistema intelligente di riduzione delle vibrazioni Funzione Turbo Power per prestazioni eccezionali durante la scalpellatura grazie all'utilizzo aggiuntivo dell'energia utilizzata per il movimento rotatorio in modalità di foratura

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione110 V
Peso8,9 kg
Capacità di perforazione calcestruzzo45 mm
Senza fili
Velocità a vuoto300 rpm
Potenza1500 W
Frequenza colpi2760 cp/min
Portautensilesds plus
996,95 IVA esclusa
/ Unità
1216,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione