Riferimenti
Bosch:GBH 5-40 DCE (0611264000)
Rubix:160000000808349
Produttore:0611264000
EAN:3165140461214




Riepilogo info tecniche
| Tensione | 230 V |
|---|---|
| Peso | 6,8 kg |
| Capacità di perforazione calcestruzzo | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GBH 5-40 DCE MARTELLO PERFORATORE 0611264000
MARTELLO PERFORATORE GBH5-40DCE PRO BOSCH
Punti di forza
Il modello universale veloce con sistema di riduzione delle vibrazioni
Rapido avanzamento della foratura grazie al motore da 1.150 W e al potente meccanismo di percussione
Il sistema di controllo delle vibrazioni offre un elevato livello di comfort, anche in caso di uso prolungato
Manopola di regolazione per regolare la rotazione e la frequenza di percussione per prestazioni ottimali
Rapido avanzamento della foratura grazie al motore da 1.150 W e al potente meccanismo di percussione
Il sistema di controllo delle vibrazioni offre un elevato livello di comfort, anche in caso di uso prolungato
Manopola di regolazione per regolare la rotazione e la frequenza di percussione per prestazioni ottimali
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 230 V |
|---|---|
| Peso | 6,8 kg |
| Capacità di perforazione calcestruzzo | 40 mm |
| Senza fili | no |
| Velocità a vuoto | 330 rpm |
| Potenza | 1150 W |
| Frequenza colpi | 3050 cp/min |
| Portautensile | sds plus |
| Codice doganale | 84672199 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 750,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 915,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione