Riferimenti
Bosch:GBH 2-26 F (06112A4000)
Rubix:999190700002414
Produttore:06112A4000
EAN:3165140859202







Riepilogo info tecniche
| Tensione | 110 V |
|---|---|
| Peso | 3 kg |
| Capacità di perforazione calcestruzzo | 26 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GBH 2-26 F 06112A4000
Trapano SDS-plus versatile e ad alte prestazioni con mandrino intercambiabile.
Forza d'impatto di 2,7 J per un rapido avanzamento della foratura e un'elevata capacità di scalpellatura.
Componenti di alta qualità per garantire robustezza, affidabilità e lunga durata.
Modalità di scalpellatura attivabile separatamente e mandrino intercambiabile per un'ampia gamma di applicazioni.
Giunto sferico alla base del cavo (evita la rottura).
Piastra spazzola rotante per una potenza identica nella rotazione a destra e a sinistra.
Frizione di sicurezza per la protezione dell'utente e della macchina.
Reversibilità destra/sinistra per liberare le punte inceppate.
Controllo progressivo della velocità per un perfetto avvio della foratura.
Forza d'impatto di 2,7 J per un rapido avanzamento della foratura e un'elevata capacità di scalpellatura.
Componenti di alta qualità per garantire robustezza, affidabilità e lunga durata.
Modalità di scalpellatura attivabile separatamente e mandrino intercambiabile per un'ampia gamma di applicazioni.
Giunto sferico alla base del cavo (evita la rottura).
Piastra spazzola rotante per una potenza identica nella rotazione a destra e a sinistra.
Frizione di sicurezza per la protezione dell'utente e della macchina.
Reversibilità destra/sinistra per liberare le punte inceppate.
Controllo progressivo della velocità per un perfetto avvio della foratura.
Punti di forza
Affidabile, robusto e duraturo grazie ai suoi componenti di alta qualità.
Applicazioni
Un'ampia gamma di applicazioni per la foratura, la perforazione e la scalpellatura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 110 V |
|---|---|
| Peso | 3 kg |
| Capacità di perforazione calcestruzzo | 26 mm |
| Senza fili | sì |
| Velocità a vuoto | 900 rpm |
| Potenza | 830 W |
| Frequenza colpi | 4000 cp/min |
| Capacità di perforazione metallo | 13 mm |
| Portautensile | sds plus |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 257,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 313,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione