CACCIAVITE PORTA-INSERTI MAGNETICO 1/4 CON ALLOGGIAMENTO PER INSERTI LUNGHEZZA (MM) 125 825272

GIRAVITE PORTA-INSERTI MAGNETICO 1/4’’ CON ALLOGGIAMENTO PER INSERTI ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:825272
Rubix:170000000533349
EAN:3660338190407
CACCIAVITE PORTA-INSERTI MAGNETICO 1/4 CON ALLOGGIAMENTO PER INSERTI LUNGHEZZA (MM) 125 825272

Riepilogo info tecniche

Lunghezza125 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CACCIAVITE PORTA-INSERTI MAGNETICO 1/4 CON ALLOGGIAMENTO PER INSERTI LUNGHEZZA (MM) 125 825272


ISO 1173 /ISO 8764/ ISO 2380
Impugnatura ergonomica in doppio materiale con protezione antiscivolo.
Potente magnete permanente. Lama esagonale cromata.
Forma C 6,3, lunghezza 25 mm٥ Taglio 6,5٥ Phillips PH1, PH2, PH3٥ Pozidriv PZ2٥ Torx T15, T20, T25

Punti di forza

More than 8 screwdrivers in 1

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza125 mm
49,89 IVA esclusa
/ Unità
60,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione