SMALLY CACCIAVITE PORTA-INSERTI 1/4 CON ALLOGGIAMENTO PER INSERTI NUMERO DI ELEMENTI 6 840429

GIRAVITE PORTA-INSERTI SMALLY 1/4’’ CON ALLOGGIAMENTO PER INSERTI ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:840429
Rubix:170000000533859
EAN:3660338058981
SMALLY CACCIAVITE PORTA-INSERTI 1/4 CON ALLOGGIAMENTO PER INSERTI NUMERO DI ELEMENTI 6 840429
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Lunghezza65 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : SMALLY CACCIAVITE PORTA-INSERTI 1/4 CON ALLOGGIAMENTO PER INSERTI NUMERO DI ELEMENTI 6 840429


DIN 3126 / ISO 1173
Forma D 6,3
Portapunta con caricatore SMALLY, magnetico, 1/4”
Manico ergonomico multicomponente con protezione antiscivolo.
Acciaio inossidabile con potente calamita permanente.
Appositamente progettato per lavori in luoghi stretti.
Produzione tedesca.
6 bits lung. 25 mm: per viti con intaglio 6,5 mm, PH1, PH2, PH3, PZ2 e T15

Punti di forza

The alternative to screwdriver clearance 6 short screwdrivers in 1
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza65 mm
22,72 IVA esclusa
/ Unità
27,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore