U06700102 670 MG_1/4 RACCORDO
Raccordo portainserti magnetico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:670 MG 1/4
Rubix:160000000342294
Produttore:U06700102
EAN:8010239048324

Documenti
Dettagli del prodotto : U06700102 670 MG_1/4 RACCORDO
Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici - Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio - Esecuzione sabbiata oliata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 36 g |
| Quadro | 6,35 mm |
| Lunghezza | 79 mm |
| Dimensione dell'azionamento | 1/4' (connessione femmina esagonale) |
| Materiale | acciaio temprato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
