U03330001 333 K IMPUGNATURA
IMPUGNATURA COMBIDRIVE A 3 FUNZIONI USAG 333 K
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:333 K
Rubix:160000000341281
Produttore:U03330001
EAN:8010239320819

Documenti
Dettagli del prodotto : U03330001 333 K IMPUGNATURA
Impugnatura ergonomica bimateriale
Cricchetto reversibile integrato: coppia massima ammissibile 60 Nm
Alloggiamento interno per 6 inserti da 1/4"
Funzione GIRAVITE A CRICCHETTO: inserendo la lama nel foro frontale, si può operare come con un normale giravite o sfruttando il cricchetto reversibile integrato
Funzione CHIAVE A T: inserendo la lama nel foro laterale, si può avere una impugnatura a T per una maggior forza di serraggio
Funzione GIRAVITE CORTO: integrato nella parte posteriore dell'impugnatura è presente un giravite corto portainserti magnetico
Cricchetto reversibile integrato: coppia massima ammissibile 60 Nm
Alloggiamento interno per 6 inserti da 1/4"
Funzione GIRAVITE A CRICCHETTO: inserendo la lama nel foro frontale, si può operare come con un normale giravite o sfruttando il cricchetto reversibile integrato
Funzione CHIAVE A T: inserendo la lama nel foro laterale, si può avere una impugnatura a T per una maggior forza di serraggio
Funzione GIRAVITE CORTO: integrato nella parte posteriore dell'impugnatura è presente un giravite corto portainserti magnetico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x130x710 mm |
|---|---|
| Peso | 25 g |
| Quadro | 6,35 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
| Dimensione dell'azionamento | 1/4' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
