BUSSOLA EF.6P6

Portapunte con anello di bloccaggio magnetico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:EF.6P6
Rubix:160000000225575
EAN:3148510229232
BUSSOLA EF.6P6

Riepilogo info tecniche

Quadro6,35 mm
Lunghezza77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA EF.6P6


Portabit con anello di bloccaggio magnetico
- Azionamento da 1/4".
- Cambio rapido dei bit.
- Mantiene la vite sul bit grazie al magnete.
- Lunghezza: 77 mm
Peso: 41 g Standard: NF ISO 1173, ISO 1173

Punti di forza

Cambio rapido dei bit. La vite viene fissata alla punta tramite un magnete.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)75x13x13 mm
Peso imballaggio40 g
Quadro6,35 mm
Lunghezza77 mm
58,22 IVA esclusa
/ Unità
71,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione