U06720102 672 MG_1/4 RACCORDO
Raccordo portainserti magnetico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:672 MG 1/4
Rubix:160000000342296
Produttore:U06720102
EAN:8010239048355

Documenti
Dettagli del prodotto : U06720102 672 MG_1/4 RACCORDO
Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici - Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio - Esecuzione sabbiata oliata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 24 g |
| Lunghezza | 60 mm |
| Dimensione dell'azionamento | 1/4' |
| Materiale | acciaio temprato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
