Riferimenti
Gedore:700
Rubix:999250616004750
Produttore:6530550
EAN:4010886653050

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 700
Portapunte 1/4", magnetico Sistema di presa rapida per punte esagonali secondo DIN 3126 - C 6.3 + E 6.3 (1/4")
Punti di forza
-Con sistema di serraggio rapido per punte con attacco esagonale esterno secondo DIN ISO 1173
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Quadro | 6,3 mm |
| Lunghezza | 60,5 mm |
| Codice doganale | 84661038 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
