U06720302 672 AMG_1/4 RACCORDO
Raccordo portainserti magnetico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:672 AMG 1/4
Rubix:160000000342298
Produttore:U06720302
EAN:8010239062481

Documenti
Dettagli del prodotto : U06720302 672 AMG_1/4 RACCORDO
Modello con mandrino a sgancio rapido - Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici - Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio - Esecuzione sabbiata oliata con ghiera brunita
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 26 g |
| Quadro | 6,35 mm |
| Lunghezza | 52 mm |
| Dimensione dell'azionamento | 1/4' |
| Materiale | acciaio temprato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
