RIDUZIONI X INSERTI 984GF 5

Portapunte 5/16"6-kt-KB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:KB 819
Rubix:160000000861292
Produttore:6563480
EAN:4010886656341
RIDUZIONI X INSERTI 984GF 5

Riepilogo info tecniche

Quadro12,5 mm
Lunghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RIDUZIONI X INSERTI 984GF 5


Raccordo 5/16" esagonale - 1/2" quadro Sec. DIN 7427, forma A Attacco esagonale femmina sec. DIN 3126 - D 8 (5/16“) e attacco quadro femmina forma G DIN 3121 Per avvitatori elettrici o anche utensili manuali Con gli avvitatori elettrici raccomandiamo di usare anello e perno di sicurezza Fosfatata al manganese * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso75 g
Quadro12,5 mm
Lunghezza35 mm
Codice doganale82042000
46,80 IVA esclusa
/ Unità
57,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione