BUSSOLA INTERCALARE J.235
J - Prese da 3/8" per il fissaggio del portacanna
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:J.235
Rubix:160000000272209
EAN:3148510290201




Dettagli del prodotto : BUSSOLA INTERCALARE J.235
J - Prese da 3/8" con supporto per asta
- Con "clip" di ritegno per le estremità delle viti.
- Per smontaggi frequenti.
- Presentazione: Cromo lucido.
-J.235: punte da 1/4.
-J.236: punte da 5/16.
- Con "clip" di ritegno per le estremità delle viti.
- Per smontaggi frequenti.
- Presentazione: Cromo lucido.
-J.235: punte da 1/4.
-J.236: punte da 5/16.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 33x16x16 mm |
| Peso imballaggio | 29 g |
| Quadro | 9,5 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
| Dimensione dell'azionamento | 3/8' |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
