185866-ANELLO DI TENUTA B 40X62X7

Guarnizione dell'albero (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Dichtomatik:49383932
Rubix:999180500070134
Produttore:49383932
185866-ANELLO DI TENUTA B 40X62X7
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 185866-ANELLO DI TENUTA B 40X62X7


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna dell'armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione