ARTICOLO 403

Hacksaw bracket 403

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gedore:403
Rubix:999250616004847
Produttore:6500210
EAN:4010886650028
ARTICOLO 403
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 403


Seghetto per metalli Con archetto in tubo di acciaio regolabile Per lame da 10" e 12", completo di 403 A-405 A Lama a taglio singolo (403 A-405 A) e doppio (403 B-405 B) Impugnatura verniciata

Punti di forza

•With adjustable tubular steel frame
For 10" and 12" hacksaw blades, complete with No. 403 A-405 A
Saw blade, single-sided (No. 403 A-405 A) and double-sided (No. 403 B-405 B)
Lacquered handle

Informazioni tecniche


Attributi
Peso411 g
Lunghezza410 mm
Numero di elementi1
Codice doganale82021000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione