Riferimenti
Gates:E360 38X9230LP/9148LI HIPOWER
Rubix:160000001542532
Produttore:90062360
EAN:5412571053265


Riepilogo info tecniche
| Profilo | e/40 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | e360 |
| Lunghezza interna | 9230 mm |
Dettagli del prodotto : 9006-02360 CINGHIA TRAPEZOIDALE E360 38X9230LP/9148LI HIPOWER
La cinghia trapezoidale Hi-Power® con profilo classico ha dimostrato la sua affidabilità in applicazioni industriali e agricole. La parte superiore incurvata della cinghia impedisce la "caduta" e la torsione dei trefoli. Tutti i trefoli sono sullo stesso piano e sopportano la loro parte del carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | e/40 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | e360 |
| Lunghezza interna | 9230 mm |
| Lunghezza di orientamento | 9310 mm |
| Larghezza superiore | 38 mm |
| Altezza | 23 mm |
| Lunghezza esterna | 9230 mm |
| Materiale | cr |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 739,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 901,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione