HF-800-04 BARDATURA COMPLETA PER SECURE CLICK HF-800SD (CON DIAFRAMMA FONICO) 7100181728

Imbracatura per la testa 3M™ Secure Click™ per respiratori serie HF-800 con diaframma parlante, HF-800-04, 5 EA/caso

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:HF-800-04
Rubix:999190500036236
Produttore:7100181728
EAN:4054596621978
HF-800-04 BARDATURA COMPLETA PER SECURE CLICK HF-800SD (CON DIAFRAMMA FONICO) 7100181728
Riepilogo info tecniche
Grandezzataglia unica

Dettagli del prodotto : HF-800-04 BARDATURA COMPLETA PER SECURE CLICK HF-800SD (CON DIAFRAMMA FONICO) 7100181728


Progettato con funzioni intelligenti e intuitive, il respiratore semimaschile riutilizzabile 3M™ Secure Click™ è semplice, comodo e affidabile. Disponibili in tre misure: piccola, media e grande, i nostri respiratori sono tutti dotati di un diaframma parlante opzionale. AS/NZS 1716:2012, CE.

Punti di forza

Greater breathability and comfort provided by the world’s first quad flow cartridge system. Push button seal check helps bolster confidence that the respirator is properly sealed to the face. Speaking diaphragm is designed to help provide easier communication while you work. Confidence that filters and cartridges are installed properly provided by all new Secure Click™ connection. Low profile half mask design offers a wide field of view and compatibility with certain welding and grinding shields. Over-moulded design for easy assembly/disassembly. Advanced silicone material for increased comfort and greater durability.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzataglia unica
Mostra UNSPSC / ECL@SS
85,64 IVA esclusa
/ 5 Unità
104,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione