SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE E KIT FILTRO COMBINATO A2P3 HF-3014, PICCOLO, 10 PEZZI/CONFEZIONE 7100265072
Semimaschera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:HF-3014
Rubix:999220804032365
Produttore:7100265072
Dettagli del prodotto : SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE E KIT FILTRO COMBINATO A2P3 HF-3014, PICCOLO, 10 PEZZI/CONFEZIONE 7100265072
Questo set 3M semimaschera e filtro combinato offre una soluzione strutturata per la protezione respiratoria in ambienti industriali. Il set combina una semimaschera riutilizzabile, un filtro combinato e accessori per prefiltro in un confezionamento pronto all'uso, ed è destinato ad aziende che necessitano di dispositivi di protezione rapidamente disponibili e facili da impiegare.
Caratteristiche:
Il set 3M semimaschera e filtro combinato è concepito come pacchetto di protezione respiratoria riutilizzabile e pronto all'uso e viene fornito in una pratica scatola di conservazione riutilizzabile, che facilita lo stoccaggio e il trasporto tra diverse aree di lavoro. La semimaschera 3M riutilizzabile garantisce una vestibilità stabile sul viso, mentre il filtro combinato e il sistema di prefiltro contribuiscono alla protezione contro determinati vapori organici e particelle pericolose, come riscontrabili nelle tipiche operazioni di produzione o manutenzione. La connessione filettata del sistema di protezione respiratoria 3M garantisce un montaggio sicuro degli elementi filtranti e riduce il rischio di montaggi errati durante la sostituzione delle cartucce. La gamma di prodotti 3M di set semimaschera e filtro combinato comprende più taglie di maschera, permettendo di dotare diversi profili d'utilizzatore senza rinunciare al collaudato concetto pronto all'uso e alla compatibilità dei filtri.
Specifiche:
• Marca: 3M
• Nome prodotto: Kit semimaschera e filtro combinato
• Riferimenti kit: HF-3014 (taglia S), HF-3024 (taglia M), HF-3034 (taglia L)
• Contenuto di ciascun kit: una semimaschera 3M HF-300 riutilizzabile in esecuzione piccola, media o grande, un filtro combinato e un prefiltro
• Interfaccia filtro: DIN (40 mm)
• Riferimento del filtro combinato 3M incluso: CF32 DT-4041E
• Classe di protezione: A2 P3 R
• Tipo di attacco: avvitato
• Cartuccia sostituibile inclusa: sì
• Denominazione precedente della semimaschera 3M riutilizzabile di questa serie: Scott AVIVA 40
• Confezionamento: pratica e riutilizzabile scatola di conservazione
Norme:
• Certificazione CE per il kit semimaschera e filtro combinato 3M: conferma il rispetto dei requisiti essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale
• Norma EN 140:1998 per la semimaschera 3M HF-300 riutilizzabile: definisce requisiti di prestazione, ergonomia e resistenza per semimaschere destinate all'uso professionale
• Norma EN 14387: definisce i requisiti di prestazione e le capacità dei filtri combinati
Caratteristiche:
Il set 3M semimaschera e filtro combinato è concepito come pacchetto di protezione respiratoria riutilizzabile e pronto all'uso e viene fornito in una pratica scatola di conservazione riutilizzabile, che facilita lo stoccaggio e il trasporto tra diverse aree di lavoro. La semimaschera 3M riutilizzabile garantisce una vestibilità stabile sul viso, mentre il filtro combinato e il sistema di prefiltro contribuiscono alla protezione contro determinati vapori organici e particelle pericolose, come riscontrabili nelle tipiche operazioni di produzione o manutenzione. La connessione filettata del sistema di protezione respiratoria 3M garantisce un montaggio sicuro degli elementi filtranti e riduce il rischio di montaggi errati durante la sostituzione delle cartucce. La gamma di prodotti 3M di set semimaschera e filtro combinato comprende più taglie di maschera, permettendo di dotare diversi profili d'utilizzatore senza rinunciare al collaudato concetto pronto all'uso e alla compatibilità dei filtri.
Specifiche:
• Marca: 3M
• Nome prodotto: Kit semimaschera e filtro combinato
• Riferimenti kit: HF-3014 (taglia S), HF-3024 (taglia M), HF-3034 (taglia L)
• Contenuto di ciascun kit: una semimaschera 3M HF-300 riutilizzabile in esecuzione piccola, media o grande, un filtro combinato e un prefiltro
• Interfaccia filtro: DIN (40 mm)
• Riferimento del filtro combinato 3M incluso: CF32 DT-4041E
• Classe di protezione: A2 P3 R
• Tipo di attacco: avvitato
• Cartuccia sostituibile inclusa: sì
• Denominazione precedente della semimaschera 3M riutilizzabile di questa serie: Scott AVIVA 40
• Confezionamento: pratica e riutilizzabile scatola di conservazione
Norme:
• Certificazione CE per il kit semimaschera e filtro combinato 3M: conferma il rispetto dei requisiti essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale
• Norma EN 140:1998 per la semimaschera 3M HF-300 riutilizzabile: definisce requisiti di prestazione, ergonomia e resistenza per semimaschere destinate all'uso professionale
• Norma EN 14387: definisce i requisiti di prestazione e le capacità dei filtri combinati
Punti di forza
• Riduzione dei tempi di preparazione sul luogo di lavoro grazie al set 3M semimaschera e filtro combinato pronto all'uso
• Riduzione dei rifiuti e dei costi di sostituzione grazie alla semimaschera riutilizzabile
• Maggiore protezione degli utilizzatori durante operazioni di finitura, assemblaggio e pulizia grazie al filtro combinato e al prefiltro
• Semplificazione della logistica interna grazie alla scatola di conservazione riutilizzabile inclusa e al comune attacco DIN da 40 mm
• Riduzione dei rifiuti e dei costi di sostituzione grazie alla semimaschera riutilizzabile
• Maggiore protezione degli utilizzatori durante operazioni di finitura, assemblaggio e pulizia grazie al filtro combinato e al prefiltro
• Semplificazione della logistica interna grazie alla scatola di conservazione riutilizzabile inclusa e al comune attacco DIN da 40 mm
Applicazioni
Kit per ambienti industriali in cui la protezione da determinati vapori organici e particelle pericolose è parte dei processi di sicurezza aziendali. Adatto per attività quali:
• Finitura delle superfici
• Rifinitura di materiali compositi
• Operazioni di assemblaggio e lavori meccanici
• Operazioni di pulizia con esposizione ad agenti in sospensione nocivi
• Finitura delle superfici
• Rifinitura di materiali compositi
• Operazioni di assemblaggio e lavori meccanici
• Operazioni di pulizia con esposizione ad agenti in sospensione nocivi
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | s |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 733,28 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 894,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
