6223M KIT A2P3: SEMIMASCHERA 6200 MISURA M, 2 FILTRI 6055, 4 FILTRI 5935, 1 GHIERA 501 7000061552
Kit semimaschera riutilizzabile 3M™ Serie 6000 6223M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:6223M
Rubix:999190400045997
Produttore:7000061552
EAN:04046719131549

Documenti
Dettagli del prodotto : 6223M KIT A2P3: SEMIMASCHERA 6200 MISURA M, 2 FILTRI 6055, 4 FILTRI 5935, 1 GHIERA 501 7000061552
Se desideri una soluzione pluriuso economica e facile da usare, che richiede una manutenzione minima, usa la Semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 6000. Le nostre semimaschere riutilizzabili sono progettate per offrire semplicità. Sono realizzate con un materiale elastomerico leggero e comodo da indossare anche durante i turni lunghi, bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità.
Proteggono da gas, vapori e particolato e sono dotate di un connettore a baionetta che si adatta a numerosi filtri doppi leggeri, in base alle tue specifiche esigenze.
Il design a doppio filtro consente di distribuire uniformemente il peso su tutta la maschera. Il profilo basso ha un impatto minimo sul campo visivo e offre una maggiore compatibilità con gli schermi per saldatura e molatura.
Possibilità di utilizzo con sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e versatilità, oltre che di connessione con tutti i filtri 3M™ serie 2000, 5000 e 6000 (tranne i filtri 3M™ 6098 e 6099).
La serie 6000 ha un gamma di parti di ricambio e di accessori appositamente progettata per aiutarti a mantenere il giusto livello di comfort e protezione quando le parti si usurano o si danneggiano.
Tre misure disponibili: piccola, media e grande.
Le Semimaschere riutilizzabili 3M™ serie 6000 sono realizzate con materiale elastomerico leggero e confortevole, con design a doppio filtro a baionetta, bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità. Le nostre semimaschere riutilizzabili hanno un design a basso profilo e sono disponibili in tre misure.
Punti di forza
Prodotto economico, che richiede una manutenzione minima ed è facile da usare;Semimaschere riutilizzabili progettate per offrire semplicità;Bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità;Materiale elastomerico leggero per il massimo comfort durante i turni di lavoro lunghi;Il design a basso profilo riduce al minimo l'interferenza con il campo visivo;Design a doppio filtro per una distribuzione uniforme del peso e una minima ostruzione del campo visivo;Il connettore a baionetta si adatta a numerosi filtri;Protezione da gas, vapori e particolato;Compatibilità con i filtri 3M™ Serie 2000, 5000 e 6000 per andare incontro alle tue specifiche esigenze;Utilizzabile con i sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e flessibilità;Tre misure disponibili: piccola, media e grande
Applicazioni
Applicazioni industriali comuni: agricole, edili, di verniciatura e altre applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 235x90x190 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 756 g |
| Grandezza | m |
| Materiale | elastomero termoplastico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 250,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 305,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione