7523L KIT A2P3: SEMIMASCHERA 7503 MISURA L, 2 FILTRI 6055, 4 FILTRI 5935, 1 GHIERA 501 7000061556

Semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 7500

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:RTU7523L
Rubix:999190400045999
Produttore:7000061555
EAN:04046719131457
7523L KIT A2P3: SEMIMASCHERA 7503 MISURA L, 2 FILTRI 6055, 4 FILTRI 5935, 1 GHIERA 501 7000061556
Riepilogo info tecniche
Grandezzal
Documenti

Dettagli del prodotto : 7523L KIT A2P3: SEMIMASCHERA 7503 MISURA L, 2 FILTRI 6055, 4 FILTRI 5935, 1 GHIERA 501 7000061556


Se desideri una soluzione pluriuso comoda da indossare, usa la Semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 7500. Il facciale ha una morbida superficie di tenuta appositamente studiata pensando all'utilizzatore finale. La nostra Serie 7500 è dotata di valvola 3M™ Cool Flow™ che riduce l'accumulo di calore, consentendo la fuoriuscita dell'aria calda espirata. Inoltre, grazie alla bassa resistenza respiratoria, le semimaschere Serie 7500 sono comode da indossare e possono essere utilizzate per molte ore consecutive. La bardatura esclusiva si adatta bene alla nostra protezione acustica e ai nostri elmetti e il design estensibile opzionale della cinghia assicura stabilità e praticità. Grazie al design a doppio filtro il peso viene distribuito in modo uniforme, con un'ostruzione minima del campo visivo. Queste semimaschere proteggono da gas, vapori e particolato e il connettore a baionetta si adatta a numerosi filtri doppi leggeri, selezionabili in base alle tue specifiche esigenze. La Semimaschera riutilizzabile può essere usata con sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e versatilità, e si connette con tutti i filtri 3M™ Serie 2000, 5000 e 6000 (tranne i filtri 3M™ 6098 e 6099). Tre misure disponibili: piccola, media e grande. La Serie 7500 ha un gamma di parti di ricambio e di accessori appositamente progettata per aiutarti a mantenere il giusto livello di comfort e protezione quando le parti si usurano o si danneggiano.

Punti di forza

La morbida superficie di tenuta e la bassa resistenza respiratoria rendono queste semimaschere comode da indossare, anche a lungo;La valvola Cool Flow™ riduce l'accumulo di calore, consentendo la fuoriuscita dell'aria calda espirata;Design a doppio filtro per una distribuzione uniforme del peso e una minima ostruzione del campo visivo;Il connettore a baionetta si adatta a numerosi filtri;Se utilizzata con il filtro a baionetta 3M più idoneo, protegge dai pericoli associati a gas, vapori e/o particolato;Il design con bardatura esclusiva e cinghia estensibile opzionale assicura stabilità e praticità;Compatibilità con i filtri 3M™ Serie 2000, 5000 e 6000 per andare incontro alle tue specifiche esigenze;Utilizzabile con i sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e flessibilità;Accessori e parti di ricambio ti aiutano a mantenere il giusto grado di comfort e protezione;Tre misure disponibili: piccola, media e grande

Applicazioni

Applicazioni industriali comuni: agricole, edili, di verniciatura e altre applicazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzal
Mostra UNSPSC / ECL@SS
80,71 IVA esclusa
/ Pacchetto
98,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione