HF-800-03 KIT PER FIT TEST QUANTITATIVO SECURE CLICK 7100181558

Kit adattatore per test di adattamento quantitativo 3M™ Secure Click™ serie HF-800

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:HF-800-03
Rubix:999190500036233
Produttore:7100181558
EAN:4054596622012
HF-800-03 KIT PER FIT TEST QUANTITATIVO SECURE CLICK 7100181558
Riepilogo info tecniche
Grandezzataglia unica

Dettagli del prodotto : HF-800-03 KIT PER FIT TEST QUANTITATIVO SECURE CLICK 7100181558


Il kit adattatore per test d'idoneità quantitativa 3M™ Secure Click™ è progettato per consentire l'esecuzione di test d'idoneità quantitativa sui respiratori 3M™ Secure Click™ della serie HF 800SD con diaframma parlante. Il nostro adattatore per test di adattamento quantitativo HF 800 03 non è compatibile con i respiratori della serie HF 800 senza diaframma parlante. I facciali HF 800 senza diaframma parlante possono essere sottoposti a test di idoneità quantitativa tastando manualmente il facciale.
3M™ Secure Click™ Quantitative Fit Test Adaptor Kit HF-800-03 is our kit for conducting quantitative fit testing on 3M™ Secure Click™ Half Facepiece Respirators HF-800SD Series. Cartridges and filters are not included.

Punti di forza

Use to conduct quantitative fit testing on 3M™ Secure Click™ Half Facepiece Reusable Respirators with speaking diaphragm
Includes head harness assembly

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzataglia unica
Mostra UNSPSC / ECL@SS
86,07 IVA esclusa
/ Unità
105,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione