HF-800-02 VALVOLA DI INALAZIONE ED ESALAZIONE PER SECURE CLICK 7100181933
3M™ Secure Click™ Valvola di inalazione e espirazione, HF-800-02, 10 EA/Case
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:HF-800-02
Rubix:999190500036237
Produttore:7100181933
EAN:4054596621992
Dettagli del prodotto : HF-800-02 VALVOLA DI INALAZIONE ED ESALAZIONE PER SECURE CLICK 7100181933
Progettato con caratteristiche intelligenti e intuitive, 3M™ Secure Click™ Half Mask Reusable Respirator è semplice, confortevole e affidabile. Disponibile in tre taglie: piccola, media e grande, i nostri respiratori sono tutti forniti con un diaframma vocale opzionale. AS/NZS 1716:2012, CE.
Punti di forza
Maggiore traspirabilità e comfort offerti dal primo sistema di cartucce Quad Flow al mondo. La verifica di tenuta con pulsante aiuta a incrementare la certezza che il respiratore sia correttamente sigillato sul viso. Il diaframma vocale è progettato per facilitare la comunicazione durante il lavoro. La nuova connessione Secure Click™ offre la certezza che filtri e cartucce siano installati correttamente. Il design a basso profilo della semimaschera offre un ampio campo visivo e compatibilità con alcuni schermi per saldatura e smerigliatura. Design sovrastampato per un facile montaggio/smontaggio. Materiale in silicone avanzato per maggiore comfort e maggiore durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | taglia unica |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,72 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 57,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
