7523L KIT A2P3: SEMIMASCHERA 7503 MISURA L, 2 FILTRI 6055, 4 FILTRI 5935, 1 GHIERA 501 7000061556
Semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 7500
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000061556
Rubix:999190400045999
Produttore:7000061556

Documenti
Dettagli del prodotto : 7523L KIT A2P3: SEMIMASCHERA 7503 MISURA L, 2 FILTRI 6055, 4 FILTRI 5935, 1 GHIERA 501 7000061556
Se desideri una soluzione pluriuso comoda da indossare, usa la Semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 7500. Il facciale ha una morbida superficie di tenuta appositamente studiata pensando all'utilizzatore finale.
La nostra Serie 7500 è dotata di valvola 3M™ Cool Flow™ che riduce l'accumulo di calore, consentendo la fuoriuscita dell'aria calda espirata. Inoltre, grazie alla bassa resistenza respiratoria, le semimaschere Serie 7500 sono comode da indossare e possono essere utilizzate per molte ore consecutive.
La bardatura esclusiva si adatta bene alla nostra protezione acustica e ai nostri elmetti e il design estensibile opzionale della cinghia assicura stabilità e praticità. Grazie al design a doppio filtro il peso viene distribuito in modo uniforme, con un'ostruzione minima del campo visivo.
Queste semimaschere proteggono da gas, vapori e particolato e il connettore a baionetta si adatta a numerosi filtri doppi leggeri, selezionabili in base alle tue specifiche esigenze.
La Semimaschera riutilizzabile può essere usata con sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e versatilità, e si connette con tutti i filtri 3M™ Serie 2000, 5000 e 6000 (tranne i filtri 3M™ 6098 e 6099).
Tre misure disponibili: piccola, media e grande.
La Serie 7500 ha un gamma di parti di ricambio e di accessori appositamente progettata per aiutarti a mantenere il giusto livello di comfort e protezione quando le parti si usurano o si danneggiano.
Le Semimaschere riutilizzabili 3M™ serie 7500 sono caratterizzate dal design a doppio filtro a baionetta che si adatta a numerosi filtri leggeri 3M. Le nostre maschere riutilizzabili della Serie 7500 sono dotate di valvola 3M™ Cool Flow™, una morbida superficie di tenuta confortevole e una bardatura esclusiva con cinghia estensibile opzionale.
Punti di forza
La morbida superficie di tenuta e la bassa resistenza respiratoria rendono queste semimaschere comode da indossare, anche a lungo;La valvola Cool Flow™ riduce l'accumulo di calore, consentendo la fuoriuscita dell'aria calda espirata;Design a doppio filtro per una distribuzione uniforme del peso e una minima ostruzione del campo visivo;Il connettore a baionetta si adatta a numerosi filtri;Se utilizzata con il filtro a baionetta 3M più idoneo, protegge dai pericoli associati a gas, vapori e/o particolato;Il design con bardatura esclusiva e cinghia estensibile opzionale assicura stabilità e praticità;Compatibilità con i filtri 3M™ Serie 2000, 5000 e 6000 per andare incontro alle tue specifiche esigenze;Utilizzabile con i sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e flessibilità;Accessori e parti di ricambio ti aiutano a mantenere il giusto grado di comfort e protezione;Tre misure disponibili: piccola, media e grande
Applicazioni
Applicazioni industriali comuni: agricole, edili, di verniciatura e altre applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | l |
|---|---|
| Materiale | silicone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,71 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 98,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione