ARTICOLO 7100049925

Starter kit Respiratore 3M™ 06782 Q06782

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:Q06782
Rubix:999240416003812
Produttore:7100049925
EAN:04046719952007
ARTICOLO 7100049925
Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100049925


Il kit Semimaschera riutilizzabile 3M™ 06782 offre una protezione delle vie respiratorie facile e pratica contro vapori organici e particolato. Il nostro kit respiratore A2P2 R pronto all'uso presenta tutto il necessario per la protezione respiratoria in un unico pacchetto ed è ideale per le applicazioni comuni in agricoltura, edilizia e pittura. Il sistema a doppio filtro è progettato per offrire una resistenza respiratoria minima e distribuire il peso in modo uniforme e confortevole. Il sistema di attacco con connettore a baionetta consente di applicare i filtri alla maschera con facilità.
Con il kit respiratore pronto all'uso disponi di una soluzione sicura per le attività di verniciatura. Il kit pronto all'uso contiene una semimaschera riutilizzabile di medie dimensioni con un set di filtri A2P2 R per la protezione da vapori organici e particolato. Facciale in morbido silicone per comfort e durata con valvola Cool Flow per ridurre l'accumulo di calore e umidità. Semimaschera con profilo sottile e doppio filtro per una tenuta sicura e bilanciata.

Punti di forza

Il kit respiratore pronto all'uso include una semimaschera e un set di filtri;Il facciale in morbido silicone assicura comfort e resistenza;Prodotto leggero, economico, che richiede una manutenzione minima ed è facile da usare;Protezione delle vie respiratorie da vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65 °C) e particolato;La valvola 3M™ Cool Flow™ contribuisce a ridurre gli accumuli di calore e umidità;Il sistema di attacco con connettore a baionetta collega facilmente i filtri alle maschere, basta allinearli e ruotarli per fissarli in posizione;Progettata per i lavoratori impegnati in applicazioni di verniciatura

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzam
Classe40011401
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione