7523M KIT A2P3: SEMIMASCHERA 7502 MISURA M, 2 FILTRI 6055, 4 FILTRI 5935, 1 GHIERA 501 7000061554
Kit respiratore con semimaschera riutilizzabile 3M™ Serie 7500
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7502A2P3R
Rubix:999190400045998
Produttore:7000061554
EAN:04046719131594

Dettagli del prodotto : 7523M KIT A2P3: SEMIMASCHERA 7502 MISURA M, 2 FILTRI 6055, 4 FILTRI 5935, 1 GHIERA 501 7000061554
Protezione delle vie respiratorie semplice e pratica da vapori organici e particolato grazie al kit respiratore con semimaschera riutilizzabile 3M™, 7523M. La maschera è leggera, richiede una manutenzione minima ed è dotata di facciale in morbido silicone per garantire comfort e resistenza.
Il nostro kit respiratore pronto all'uso di classe A1P2 R include tutto l'occorrente per la protezione delle vie respiratorie ed è ideale per applicazioni agricole, edili e di verniciatura comuni. È economico, facile da maneggiare e include una semimaschera riutilizzabile di misura media 3M™ 7502 e un set di filtri.
La semimaschera è dotata di valvola 3M™ Cool Flow™, che contribuisce a ridurre gli accumuli di calore e umidità, con una limitazione minima della respirazione. Il design a basso profilo e a doppio filtro offre la sensazione di un prodotto sicuro e bilanciato e il sistema di attacco con connettore a baionetta consente di applicare i filtri alla maschera con facilità.
Protezione da vapori organici, con punto di ebollizione superiore a 65 °C.
Il kit respiratore con semimaschera riutilizzabile 3M™, 7523M, fornisce una protezione delle vie respiratorie pronta all'uso, di classe A2P3 R. Il nostro kit respiratore include una semimaschera riutilizzabile di misura media 3M™ 7502 e un set di filtri. La maschera è dotata di facciale in morbido silicone, sistema con connettore a baionetta, basso profilo, design a doppio filtro e valvola 3M™ Cool Flow™.
Punti di forza
Il kit respiratore pronto all'uso include una semimaschera e un set di filtri
Il facciale in morbido silicone assicura comfort e resistenza
Protezione delle vie respiratorie di classe A2P3 R da vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65 °C) e particolato
La valvola 3M™ Cool Flow™ contribuisce a ridurre gli accumuli di calore e umidità
Il facciale in morbido silicone assicura comfort e resistenza
Protezione delle vie respiratorie di classe A2P3 R da vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65 °C) e particolato
La valvola 3M™ Cool Flow™ contribuisce a ridurre gli accumuli di calore e umidità
Applicazioni
Applicazioni industriali comuni: agricole, edili, di verniciatura e altre applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 235x90x190 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 782 g |
| Grandezza | m |
| Classe | 40011401 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,71 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 98,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione