SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE E KIT FILTRO ANTIPARTICOLATO P3 HF-3031, GRANDE, 10 PEZZI/CONFEZIONE 7100265071

Semimaschera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:HF-3031
Rubix:999220804032364
Produttore:7100265071
SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE E KIT FILTRO ANTIPARTICOLATO P3 HF-3031, GRANDE, 10 PEZZI/CONFEZIONE 7100265071

Riepilogo info tecniche

Grandezzal

Dettagli del prodotto : SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE E KIT FILTRO ANTIPARTICOLATO P3 HF-3031, GRANDE, 10 PEZZI/CONFEZIONE 7100265071


Come soluzione pronta all'uso questo set combina una semimaschera HF-301 con un filtro P3 e un prefiltro. L'intero sistema viene fornito in una scatola riutilizzabile ed appartiene alla serie HF-300, disponibile in tre misure a seconda delle esigenze.

Caratteristiche:
Il set semimaschera e filtro P3 3M comprende una semimaschera riutilizzabile HF-301, un filtro per particelle e un prefiltro, facilitando così l'impiego rapido direttamente sul posto. La maschera è dotata di un attacco a vite della serie HF-300 ed è compatibile con i filtri DIN 3M™ della serie DT. Il set viene fornito in una scatola riutilizzabile progettata specificamente per il trasporto e lo stoccaggio. Il modello HF-300 corrisponde alla precedente denominazione Scott™ AVIVA 40, permettendo così un facile riconoscimento nei contesti di lavoro in cui vengono utilizzate entrambe le referenze in parallelo.

Specifiche:
• Taglia: S, M e L (a seconda della referenza)
• Tipo di collegamento: attacco a vite
• Tipologia prodotto: set di protezione respiratoria, pronto all'uso
• Contenuto: 1 semimaschera 3M™ HF-300, 1 filtro 3M™ PF10 P3 RD DT-1135E, 1 prefiltro 3M™ SC-6600, 1 supporto prefiltro 3M™ SC-6602
• Livello di protezione: P3 contro particelle
• Peso della maschera a seconda della taglia: ca. 128 g (piccola), 130 g (media), 132 g (grande)
• Materiali principali: corpo della maschera in elastomero termoplastico e polipropilene; guarnizioni in elastomero termoplastico; cinghia per la testa in elastomero termoplastico; valvole in EPDM; bande elastiche in poliestere con anima in neoprene
• Imballaggio: scatola riutilizzabile

Norme:
• Certificazione CE: marcatura obbligatoria per DPI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425
• EN 140:1998: norma che definisce i requisiti per semimaschere riutilizzabili. Stabilisce progettazione, procedure di prova e requisiti di prestazione.

Punti di forza

• Riduce i tempi di preparazione grazie al contenuto pronto all'uso
• Migliora la compatibilità in loco grazie al classico attacco a vite
• Agevola stoccaggio e trasporto grazie alla scatola riutilizzabile
• Semplifica la gestione dei DPI con una soluzione tutto-in-uno

Applicazioni

Il set semimaschera 3M e filtro P3 è adatto a numerosi ambiti industriali in cui è richiesta una protezione affidabile dalle particelle. Può essere impiegato senza difficoltà durante lavori di montaggio, attività meccaniche, processi di pulizia o nella lavorazione e finitura di materiali compositi. È inoltre idoneo per lavori di precisione o applicazioni in cui è necessario l'uso di un prefiltro. Il set rappresenta una soluzione adatta per officine di manutenzione, aree di produzione e lavori tecnici in ambienti soggetti a polveri.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzal
651,36 IVA esclusa
/ 10 Unità
794,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza