Riferimenti
INA:KH14-PP
Rubix:160000000401943
Produttore:0001915310000
EAN:4054364467890


Riepilogo info tecniche
| Serie | kh..-pp |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Diametro esterno | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0001915310000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KH14-PP
Cuscinetto a sfere lineare
Cuscinetti a sfere lineari KH..PP, ingrassati inizialmente, sigillati su entrambi i lati, ri-lubrificabili
Applicazioni
Disposizioni dei cuscinetti con sistemi di guida dell'albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20,5 g |
|---|---|
| Serie | kh..-pp |
| Diametro interno | 14 mm |
| Diametro esterno | 21 mm |
| Lunghezza | 28 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore