00142290-ARTICOLO IP8000-030-Q
IP8000, posizionatore elettropneumatico con feedback a leva
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:IP8000-030-Q
Rubix:999221025039740
Produttore:IP8000-030-Q
EAN:3618036079333

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | posizionatore elettropneumatico |
|---|---|
| Tipo di raccordo | azione semplice / doppia |
| Materiale del corpo | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00142290-ARTICOLO IP8000-030-Q
Negli ultimi anni la maggior parte degli ingegneri concorderebbe sul fatto che le macchine siano in generale diventate più piccole, raggiungendo una migliore affidabilità con una maggiore precisione.A seguito delle richieste dell’industria per una precisione ancora maggiore sia nel controllo di attuatori lineari sia rotativi, i team di ricerca e sviluppo di SMC Pneumatics, i massimi esperti mondiali di automazione, hanno ancora una volta fornito la soluzione perfetta – Posizionatore elettropneumatico Serie IP8000/8100.Progettato per l’uso in atmosfere non esplosive, con attuatori ad azione semplice o doppia, questo posizionatore pneumatico controllato elettronicamente è disponibile anche con un’opzione di uscita in corrente per consentire il rilevamento remoto della posizione dell’attuatore. Naturalmente SMC offre anche una versione certificata ATEX di questa nuova serie.Con una visibilità migliorata grazie ai manometri più grandi del 43% e con protezione dell’involucro IP65, questa serie di posizionatori elettropneumatici utilizza le stesse dimensioni di montaggio della gamma convenzionale IP6000 di SMC, rendendola un’opzione completamente intercambiabile.Disponibili nei modelli con feedback a leva (IP8000) o di tipo rotativo (IP8100), questi posizionatori richiedono una corrente di ingresso compresa tra 4 – 20 mA DC e una pressione dell’aria da 0,14 a 0,7 MPa.Naturalmente SMC offre anche questa nuova serie in versione certificata ATEX.
•Il diametro del manometro è stato увеличato a una misura grande per una facile lettura.Intercambiabile con la serie IP6#00. Nessuna risonanza tra 5 e 200 Hz. Il miglioramento della valvola di ritegno consente di ottenere IP65 (IEC Pub.529). Più compatto della IP6#00.
Manometro: 3 (1,0 MPa)
Costruzione: 0 (Senza scatola terminale)
Accessori: Nessuno
Leva: Nessuna
Molla di compensazione: Senza molla di compensazione (A)
Connessione (Aria - Elettrico): Rc1/4 - G1/2
Manometro: 3 (1,0 MPa)
Costruzione: 0 (Senza scatola terminale)
Accessori: Nessuno
Leva: Nessuna
Molla di compensazione: Senza molla di compensazione (A)
Connessione (Aria - Elettrico): Rc1/4 - G1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | posizionatore elettropneumatico |
|---|---|
| Tipo di raccordo | azione semplice / doppia |
| Materiale del corpo | alluminio |
| Tensione | 35 V |
| Connessione | air–electric: rc1/4 - g1/2 |
| Max. Temperatura d'impiego | 80 °C |
| Pressione minima di esercizio | 1,4 bar |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1012,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1234,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione