PINZA REGOLABILE MOD.ALLIGATOR KNIPEX MM. 300 3056050300

KNIPEX Alligator®

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Knipex:88 01 300
Rubix:160000001382712
EAN:4003773034094
PINZA REGOLABILE MOD.ALLIGATOR KNIPEX MM. 300 3056050300
brand logo
Riepilogo info tecniche
Lunghezza300 mm
Capacità di apertura46 mm
Numero di posizioni9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA REGOLABILE MOD.ALLIGATOR KNIPEX MM. 300 3056050300


PINZA POLIGRIP ALLIGATOR 300 8801 KNIPEX
KNIPEX 88 01 300 Alligator® Pinza regolabile per tubi e dadi rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata nera 300 mm

Punti di forza

Buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata della zona della testa e dell'articolazione. Migliori prestazioni e comfort rispetto alle tradizionali pinze regolabili per tubi e dadi della medesima lunghezza: regolazione a scatto su 9 posizioni per una capacità di presa superiore del 30%. Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità. Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità. Design robusto, resistente allo sporco. Particolarmente adatto per lavori all'aperto. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza300 mm
Capacità di apertura46 mm
Numero di posizioni9
Peso511 g
Codice doganale82032000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione