88526-ADESIVO ISTANTANEO MONOCOMPONENTE IN GEL 454 - 300 G
Adesivo istantaneo Loctite 454
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:454
Rubix:160000000545585
Produttore:88526
EAN:5010266454825

Documenti
Dettagli del prodotto : 88526-ADESIVO ISTANTANEO MONOCOMPONENTE IN GEL 454 - 300 G
LOCTITE 454 è un adesivo istantaneo ideato per l'assemblaggio di materiali difficili da incollare, che richiedono una distribuzione uniforme delle sollecitazioni e un'alta resistenza a trazione e/o a taglio. Il prodotto assicura l'incollaggio rapido di un'ampia gamma di materiali che include i metalli, le plastiche e gli elastomeri. Grazie alla consistenza in gel, è possibile applicarlo in verticale e sottosopra. LOCTITE 454 è indicato anche per l'incollaggio di materiali porosi come il legno, la carta, il cuoio e i tessuti. Perfetto per tutte le operazioni di riparazione rapida.
Punti di forza
- Adesivo istantaneo universale in gel
- Perfetto per riparazioni veloci
- Ideale per applicazioni su superfici verticali o capovolte
- Adatto per l'incollaggio di combinazioni di substrati simili o diversi (legno, metallo, ceramiche, la maggior parte delle plastiche)
- Non si assorbe, specialmente indicato per materiali porosi
- Non gocciola e non cola
Applicazioni
Instant Adhesive - general-purpose gel. Non-drip. Ideal for overhead applications.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x37x162 mm |
|---|---|
| Peso | 300 g |
| Temperatura minima | -54 °C |
| Colore | incolore |
| Codice doganale | 35061000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 248,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 303,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore