230797-ATIVATORE A BASE SOLVENTE PER PROMUOVERE LA POLIMER. DI ADESIVI E SIGILLANTI ANAEROBICI SF 7649 N - 500 ML
LOCTITE SF 7649
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:SF 7649
Rubix:160000000545650
Produttore:230797
EAN:5010266243962

Documenti
Dettagli del prodotto : 230797-ATIVATORE A BASE SOLVENTE PER PROMUOVERE LA POLIMER. DI ADESIVI E SIGILLANTI ANAEROBICI SF 7649 N - 500 ML
LOCTITE SF 7649 è ideato per aumentare la velocità di polimerizzazione degli adesivi e dei sigillanti anaerobici LOCTITE senza perdite rilevanti di resistenza dei giunti. E' raccomandato per applicazioni su metalli passivi o superfici inerti e con ampi giochi. LOCTITE SF 7649 conferisce una buona resa alle basse temperature di polimerizzazione ed è raccomandato ad una temperatura d'applicazione al di sotto dei 15 °C.
Punti di forza
Aumenta la velocità di polimerizzazione su superfici passive o inattive
Per basse temperature di applicazione (< 5°C)
Per ampi giochi
Per basse temperature di applicazione (< 5°C)
Per ampi giochi
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 500 ml |
|---|---|
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione