AC11 VELOCIZZANTE DELLA POLIMERIZZAZIONE DEGLI ADESIVI CIANOACRILICI 200 ML 7100027507
Attivatore adesivo istantaneo 3M™ Scotch-Weld™ AC11
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:664182
Rubix:999210316055266
Produttore:7100027507
EAN:04054596839564

Documenti
Dettagli del prodotto : AC11 VELOCIZZANTE DELLA POLIMERIZZAZIONE DEGLI ADESIVI CIANOACRILICI 200 ML 7100027507
3M™ Scotch-Weld™ AC11 è un attivatore a base solvente che accelera l'indurimento degli adesivi cianoacrilici Scotch-Weld.
L'attivatore 3M™ Scotch-Weld™ AC11 velocizza il processo di polimerizzazione degli adesivi cianoacrilati. È particolarmente indicato nel caso di materiali con tempi di asciugatura più lenti e di superfici porose che richiedono una completa asciugatura dell'adesivo, prima che quest'ultimo possa penetrare nel substrato.
Punti di forza
Può essere utilizzato anche per far polimerizzare velocemente l'adesivo all'esterno del giunto;Rapido;Versatile
Applicazioni
Riparazione della plastica, Incollaggio, Montaggio e applicazione di rifiniture, Assemblaggio di piccole giunzioni, Incollaggio strutturale
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 200 ml |
|---|---|
| Colore | incolore |
| Tipo di applicazione | attivatore per adesivi cianoacrilici |
| Materiali compatibili | adesivi cianoacrilici; substrati porosi; adesivi a elevata viscosità e a polimerizzazione lenta |
| Durata di conservazione | 1 anno dalla data di spedizione |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione