ATTIVATORE PER COLLANTI 829218

Attivatore colla cianoacrilica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:829218
Rubix:999210312053956
EAN:3660338048197
ATTIVATORE PER COLLANTI 829218

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ATTIVATORE PER COLLANTI 829218


Applicazioni: accelera la polimerizzazione degli adesivi cianoacrilici Spartex.
Raccomandato negli ambienti difficili
(atmosfera secca, freddo) per riempire fessure importanti, per l'uso di materiali inattivi.
Prima dell'incollaggio: applicare l'attivatore Spartex su una sola superficie e attendere
l'evaporazione, quindi depositare l'adesivo cianoacrilico Spartex sull'altra superficie non
attivata, assemblare rapidamente i 2 substrati e lasciare polimerizzare.
Dopo l'incollaggio: per garantire una superficie liscia, nebulizzare l'attivatore a una
distanza di circa 30-40 cm
Colore: incolore.
Caratteristiche:
Viscosità a 20°C: 1 mPa.s
Tempo di evaporazione a 20°C: < 30 sec
Durata di attività sul componente: 2 mn
Confezionamento: Spray 200 ml
Prodotto in Germania.

Punti di forza

25% di prodotto in più rispetto agli spray
comunemente proposti

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità200 ml
Coloreincolore
16,36 IVA esclusa
/ Unità
19,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione