2172028-PRIMER MEDICALE PER ADESIVI ISTANTANEI PER MATERIALI DIFFICILI DA INCOLLARE SF 7701-52 G
Promotore di adesione per
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:SF 7701 BO 52ML EGFD
Rubix:170000001017258
Produttore:2172028
EAN:4058093009918

Documenti
Dettagli del prodotto : 2172028-PRIMER MEDICALE PER ADESIVI ISTANTANEI PER MATERIALI DIFFICILI DA INCOLLARE SF 7701-52 G
LOCTITE SF 7701 è un primer liquido incolore, a base di solventi, utilizzato per rendere le superfici poliolefiniche e altre superfici a bassa energia adatte all'incollaggio con gli adesivi cianoacrilici LOCTITE. È consigliato solo per substrati difficili da incollare, come PE, PP, PTFE e materiali in gomma termoplastica. Non è consigliato nei casi in cui è richiesta un'elevata forza di distacco. È adatto per l'assemblaggio di dispositivi medici monouso.
LOCTITE SF 770 è un primer e viene impiegato per pretrattare in modo adeguato le poliolefine o altri materiali con bassa energia superficiale, in modo che possano essere uniti con gli adesivi istantanei LOCTITE. Sulle superfici così pretrattate, le proprietà funzionali degli adesivi istantanei LOCTITE nello stato indurito sono garantite. Il primer è raccomandato solo per materiali difficili da incollare come polietilene, polipropilene, politetrafluoroetilene (PTFE) ed elastomeri termoplastici. LOCTITE SF 770 non è raccomandato per giunzioni nelle quali è richiesta un'elevata resistenza alla pelatura.
Punti di forza
Approvato ISO 10993
primer per poliolefine
solo per plastiche difficili da incollare
fornisce la (migliore) adesione degli adesivi istantanei alle poliolefine e ad altri prodotti a bassa energia superficiale
Applicazioni
Primer liquido incolore, a base di solventi, utilizzato per rendere le superfici in poliolefina e altre superfici a bassa energia adatte all'incollaggio con gli adesivi cianoacrilici LOCTITE.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 52 ml |
|---|---|
| Fluorescente | sì |
| Colore | incolore |
| Tipo di applicazione | pretrattamento |
| Materiali compatibili | poliolefine; polietilene; polipropilene; ptfe; elastomeri termoplastici; superfici a bassa energia |
| 209 mm | |
| 276 mm | |
| Codice doganale | 38159090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione