333369-ATTIVATORE PER ADESIVI ANAEROBICI, PER METALLI PASSIVI E SUPERFICI INERTI SF 7240-90ML

LOCTITE SF 7240

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:SF 7240
Rubix:999230329040001
Produttore:333369
EAN:5010266348827
333369-ATTIVATORE PER ADESIVI ANAEROBICI, PER METALLI PASSIVI E SUPERFICI INERTI SF 7240-90ML
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 333369-ATTIVATORE PER ADESIVI ANAEROBICI, PER METALLI PASSIVI E SUPERFICI INERTI SF 7240-90ML


LOCTITE SF 7240 è formulato per accelerare la polimerizzazione di adesivi e sigillanti anaerobici LOCTITE senza causare perdita significativa di forza nel giunto. Viene suggerito specialmente per applicazioni su metalli passivi o superfici inerti e con giochi elevati. Il prodotto più essere utilizzato anche a bassa temperatura. Particolarmente raccomandato per temperature inferiori a 15°C.

Punti di forza

Accelera la polimerizzazione su superfici passive e inattive
Per polimerizzazione a bassa temperatura (< 15°C)
Per giochi elevati
Accelera la polimerizzazione su superfici passive e inattive
Per polimerizzazione a bassa temperatura (< 15°C)
Per giochi elevati

Applicazioni

Surface Preparation - activator. Solvent-free. Low temperature curing.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)218x164x156 mm
Capacità90 ml
Coloreblu
18,79 IVA esclusa
/ Unità
22,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione