ADESIVO A CONTATTO FASTBOND 2000NF, TRASPARENTE, 2 L ATTIVA 7000080250

adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 2000NF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000080250
Rubix:999240416003849
Produttore:7000080250
EAN:04046719335107
ADESIVO A CONTATTO FASTBOND 2000NF, TRASPARENTE, 2 L ATTIVA 7000080250

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ADESIVO A CONTATTO FASTBOND 2000NF, TRASPARENTE, 2 L ATTIVA 7000080250


Offre fissaggio immediato e forza di manipolazione. Serve per incollare schiume in poliuretano e lattice flessibili, plastica, laminati, legno, compensato, senza utilizzare strumenti di asciugatura.
L'adesivo di contatto 2000NF di 3M™ Fastbond™ è un prodotto bicomponente in dispersione acquosa e con alto contenuto di solidi.

Punti di forza

Adesione istantanea;Metodo di applicazione a co-spruzzatura;Ottima resistenza, anche alle alte temperature;Conforme ai requisiti VOC e OTC previsti in California e contribuisce all'acquisizione di crediti LEED®;Certificato secondo lo standard di emissione del prodotto GREENGUARD" per materiale da costruzione interno a bassa emissione per edilizia dediciata a bambini e scuole

Applicazioni

Use to bond flexible polyurethane and latex foams, plastic laminate, wood, plywood, particle board, fabrics, fibre, aluminium, galvanized steel and many plastics

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità2000 ml
Coloreincolore
€ 131,32 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 160,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione