142474-ATTIVATORE A BASE ACETONE PER ACCELERARE LA POLIMERIZZAZIONE DI ADESIVI ANAEROBICI SF 7471 T - 150ML

Loctite SF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:7471
Rubix:999240212044643
Produttore:142474
EAN:5010266197135
142474-ATTIVATORE A BASE ACETONE PER ACCELERARE LA POLIMERIZZAZIONE DI ADESIVI ANAEROBICI SF 7471 T - 150ML

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 142474-ATTIVATORE A BASE ACETONE PER ACCELERARE LA POLIMERIZZAZIONE DI ADESIVI ANAEROBICI SF 7471 T - 150ML


LOCTITE SF 7471 è un attivatore liquido trasparente, di colore da giallo ad ambra, utilizzato quando è richiesta una maggiore velocità di polimerizzazione dei prodotti anaerobici LOCTITE. È particolarmente indicato per applicazioni con metalli passivi o superfici inerti e con ampi spazi di incollaggio. È particolarmente indicato quando la temperatura prevalente è bassa (<+15 °C). Attivatore liquido trasparente, di colore da giallo ad ambra, utilizzato per aumentare la velocità di polimerizzazione dei prodotti anaerobici LOCTITE a basse temperature preval

Punti di forza

Speeds up cure on passive and active surfaces
For large bond gaps
On-part life ≤7 d

Applicazioni

It is especially recommended for applications with passive metals or inert surfaces and with large bond gaps

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità150 ml
Coloreverde
27,72 IVA esclusa
/ Unità
33,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione