Riferimenti
Camozzi:CSH-223-2
Rubix:170000000461731
Produttore:CSH-223-2

Dettagli del prodotto : 10-8954-2232 CSH-223-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione, min. | 10 V |
|---|---|
| Tensione, max. | 30 V |
| Lunghezza del cavo | 2 m |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione