Riferimenti
Walter Prototyp:AE2336416-UNF3/4
Rubix:999240117036546
Produttore:7569330
EAN:4042446299415

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unf 3/4-16 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 19,05 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
Dettagli del prodotto : 7569330-ARTICOLO AE2336416-UNF3/4
Maschio a macchina in HSS-E-PM • Paradur® Eco CI • C = 2-3xTP • ≤3xD • UNF/2B • DIN/ANSI • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • TICN • UNF 3/4-16 • P=16
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unf 3/4-16 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 19,05 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
| Con spray refrigerante | sì |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 17,5 mm |
| Diametro stelo | 14,99 mm |
| Profondità della filettatura | 24 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | ticn |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| N° di filetti per pollice | 16 |
| Tolleranza | 2b |
| Tipo a gambo | cilindrico (zyl) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione