Riferimenti
Walter:HA06-C5-050-090
Rubix:999240116012081
Produttore:8463580
EAN:4063465529864

Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk din 69893-1 a |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 90 mm |
Dettagli del prodotto : 8463580-ARTICOLO HA06-C5-050-090
Master HSK DIN 69893-1 A AB584-HSK-MASTER • metrico • d1=63 • d11=C5
Punti di forza
Utilizzabile su tutti i tipi di macchina (centri di lavoro, torni, ecc.);Stabilità, rigidezza e flessibilità in un unico sistema;Elevata sicurezza di processo grazie al sistema stabile;Utilizzabile con poco sforzo grazie al prebilanciamento di fabbrica
Applicazioni
Ambiti d’impiego: costruzione di stampi, settore aerospaziale, settore energia ;Utilizzabile su centri di lavoro, torni e macchine Multitask;Tornitura, foratura e fresatura;Ambiti d’impiego: industria automobilistica, industria meccanica generale ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk din 69893-1 a |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 90 mm |
| Tipologia | attacco master hsk din 69893-1 a per walter capto™ (ha06-c5-050-090) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 561,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 685,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione