Riferimenti
Dummel:ZH28.2013.35.A.HM
Rubix:160000000357735


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | z28 (fresatura di cave - generale) |
| Senso dello strumento | neutro |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH28.2013.35.A.HM
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | z28 (fresatura di cave - generale) |
| Senso dello strumento | neutro |
| Angolo | 15 ° |
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Dimensione del gambo | ø20 (din 6535 ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | spannschraube m5-mm (chiave torx t 20f), coppia 7,0 nm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 442,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 539,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione