3800006-PORTAINSERTI SER 2525 M16

Portautensili per filettatura esterna

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Iscar:SER 2525 M16
Rubix:160000000105319
Produttore:3800006
3800006-PORTAINSERTI SER 2525 M16
Riepilogo info tecniche
Tipo di fissaggio dell'insertocon coda
Tipo di insertoser 2525 m16
Senso dello strumentodestra
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3800006-PORTAINSERTI SER 2525 M16


Portautensili per filettatura esterna (AD - utensili corti per adattatori).

Applicazioni

Scanalatura esterna;Filettatura esterna

Informazioni tecniche


Attributi
Peso742 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)152x40x40 mm
Peso imballaggio742 g
Tipo di fissaggio dell'insertocon coda
Tipo di insertoser 2525 m16
Senso dello strumentodestra
Angolo10 °
Lunghezza totale150 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
137,70 IVA esclusa
/ Unità
167,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione