Riferimenti
Dummel:ZH28.1614.42.A.HM
Rubix:160000000357726


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserti in carburo (metallo duro) indexabili |
|---|
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH28.1614.42.A.HM
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserti in carburo (metallo duro) indexabili |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Dimensione del gambo | 16 h6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | spannschraube m5-mm; chiave torx t20f |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 341,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 416,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione