Riferimenti
Dummel:ZH18.1209.45.A.HM
Rubix:160000000357668

Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH18.1209.45.A.HM
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | insert |
|---|---|
| Angolo | 15 ° |
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Dimensione del gambo | 12 mm (dh6) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 269,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 328,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
