Riferimenti
Dummel:ZH14.1308.25.A.ST
Rubix:160000000357656

Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH14.1308.25.A.ST
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Senso dello strumento | destra |
|---|---|
| Angolo | 15 ° |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Dimensione del gambo | 8 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | bloccaggio con vite torx (spannschraube / torx-schlüssel) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
