Riferimenti
SCU:9775G 8
Rubix:160000000879870
EAN:8031591277221


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro (hm) saldata tenacemente, inamovibile |
| Senso dello strumento | destra |
Dettagli del prodotto : UT.TORNIO DX ISO 9 P30 9775G 8
Stelo in acciaio trattato. Placchetta in metallo duro HM, resistente all’abrasione e agli urti. Saldatura tenace, inamovibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro (hm) saldata tenacemente, inamovibile |
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 88 ° |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Dimensione del gambo | 8 x 8 |
| Refrigerazione interna | no |
| Tipo di bloccaggio | saldatura tenace della placchetta (inamovibile) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione