Riferimenti
SCU:9772G 20
Rubix:160000000870896
EAN:8031591277078


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro hm brasata (din 4972 / iso 2 - uni 4103), qualità p 30 |
| Senso dello strumento | destra |
Dettagli del prodotto : UT.TORNIO DX ISO 2 P30 9772G 20
Stelo in acciaio trattato. Placchetta in metallo duro HM, resistente all’abrasione e agli urti. Saldatura tenace, inamovibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro hm brasata (din 4972 / iso 2 - uni 4103), qualità p 30 |
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 45 ° |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Dimensione del gambo | 20 |
| Tipo di bloccaggio | saldatura tenace, inamovibile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione